Sigillante per vernici lucide
Sigillante per vernici lucide
LUCIDANTE PROTETTIVO 250ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistente ad agenti atmosferici, sale, luce solare, detergenti a freddo e altri fattori che generalmente intaccano la vernice
- Non è aggressivo e quindi delicato sulle vernici.
- Rende la superficie verniciata estremamente liscia e protegge fino a 18 mesi.
- Privo di silicone
Caratteristiche tecniche(X)
Il veicolo deve essere lavato accuratamente e tutte le tracce di cera devono essere rimosse. Agitare bene prima dell'uso. Applicare il sigillante per vernici lucide con un panno morbido (non troppo sottile per ottenere una protezione ottimale). Lasciare asciugare. Lucidare con un panno. Il veicolo può essere lavorato a zone o tutto in una volta.
Contenuto | 250 ml |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Beige |
Densità | 0,99 g/cm³ |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.