Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sigillante per motori e alloggiamenti DP 300

Sigillante DP 300 NSF per motori e alloggiamenti
DP300 SIG. A PLASTICITA' PERM.80ML

Cod. art. 0890100048

EAN 4050641041708

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sigillante per motori e alloggiamenti DP 300

Cod. art. 0890100048
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
Sigillante a plasticità permanente per motori e alloggiamenti con un grado elevato di resistenza termica
  • Eccellente capacità di sigillatura grazie alle proprietà plastiche permanenti (non indurenti)

  • Resistenza alle vibrazioni garantita anche dopo anni di esposizione

  • Nessuna formazione di filamenti durante l'applicazione

  • Non cola su superfici verticali e oblique

  • Resistente a temperature da-50°C a +270°C, per brevi periodi fino a +300°C

  • Bassa conducibilità termica

  • Non provoca alcuna reazione chimica a contatto con i metalli e previene la formazione di corrosione

  • Resistente all'acqua, aria, benzina, cherosene, oli, lubrificanti sintetici, miscele di acqua e glicole e metanolo, antigelo, refrigeranti al fluorocarbonio

  • Senza silicone

  • Non tossica
Indicazione
  • Utilizzabile solo insieme a una guarnizione solida

  • Non adatto per sigillare coppe dell'olio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per la sigillatura di motori e alloggiamenti nell'industria automobilistica e motociclistica, nella costruzione di trattori, nell'industria elettrica, nelle turbine e nelle centrali nucleari, nell'ingegneria meccanica, nella costruzione di ingranaggi, nell'industria alimentare, nel gas, negli impianti idrici ed elettrici, nella costruzione di pompe e nelle miniere

  • Per sigillare collegamenti particolarmente impegnativi e critici grazie alla sua eccellente resistenza termica, meccanica e chimica

  • Approvato da quasi tutti i più noti produttori automobilistici e dall'Ufficio federale per la tecnologia e gli appalti nel settore della difesa
Istruzioni
  • Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso

  • Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica

Peso contenuto

89,6 g

Base chimica

Poliuretano

Colore

Rosso

Condizioni per densità

1,12 g/cm³ / a 25°C

Pressione max

10 bar

Resistenza temperatura min/max

-50 a 270 °C

Punto di infiammabilità min

-5 °C

Senza silicone

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.