Sigillante per motori Sigillante per motori
Sigillante per motori 1C, sigillante motori
DOS-SIGILLA MOTORI 100G
Cod. art. 0893260100
EAN 4024835812627
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alta stabilità termica
Sigillatura affidabile fino a temperature di 280 °C.
Resistente a pressioni bar elevate
Adatto anche per impianti ad alta pressione e serbatoi a pressione.
Ottima aderenza
Sigilla permanentemente e in modo sicuro tutte le superfici, tranne quelle metalliche passive, in vetro e in ceramica.
Buona adattabilità
- Adatto anche per superfici di tenuta irregolari
- Si ottiene una sigillatura completa
Elasticità permanente
Impedisce il distacco in seguito, ad esempio, a vibrazioni o urti
Resistente alla corrosione
Riempie completamente le aperture.
Senza solventi e silicone
Sistema DOS:
- Utilizzo pratico con una sola mano grazie alla chiusura intelligente
Una mano rimane sempre libera.
- Sistema di erogazione regolabile di continuo
L'erogazione può essere regolata per soddisfare le varie applicazioni, e per mantenere al minimo i consumi e i costi.
- Nessun residuo di materiale nel canale di erogazione
Costi ottimizzati grazie al completo svuotamento del flacone, senza lasciare residui di prodotto all'interno
Non sostituisce la guarnizione testa cilindro del motore. In caso di esposizione prolungata, le seguenti materie plastiche potrebbero risentirne: polivinile, ABS, SAN, polisolfone, PVC, policarbonato, polistirene e superfici verniciate.
Caratteristiche tecniche(X)
Il composto sigillante a base di resina epossidica può essere utilizzato per tutti i tipi di metallo, ceramica e vetro. Il sigillante, caratterizzato da un'elevata resistenza alla temperatura e un'elasticità permanente, è particolarmente adatto a tutte le superfici lisce e scanalate di guarnizioni per motori, attacchi a flangia, caldaie a pressione, compressori e tutti i raccordi filettati.
Settore automobilistico:
Cuscinetti dell'albero motore, carter motore, frizioni, pompe e cilindri di comando dei servosistemi, comando idraulico dei cambi automatici, carter del differenziale e della trasmissione, carter punterie ecc.
Ingegneria meccanica:
Pompe di tutti i tipi, turbine, compressori, gruppi elettrogeni e carter della trasmissione, impianti idraulici ecc.
Settore elettrico:
Interruttori, dispositivi di commutazione, alloggiamento motori ecc.
La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Sulle superfici preriscaldate, le parti possono essere unite immediatamente. Con l'applicazione a temperatura ambiente, unire gli elementi dopo 5-10 minuti.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Peso contenuto | 100 g |
Base chimica | Resina epossidica |
Colore | Rosso |
Condizioni per densità | 1,08 g/cm³ / conforme a DIN EN ISO 2811-1 |
Condizioni per viscosità min/max | 5500-6500 mPas / a 25°C, Brookfield RVT/RVT/HB, girante TP 6/2,5 giri/min |
Pressione max | 690 bar |
Durata utile min/max | 5-7 min |
Tempo di filmazione min/max | 5-7 min |
Resistenza temperatura min/max | -50 a 280 °C |
Punto di infiammabilità min | 19 °C |
Variazione volume max | 25 % |
Senza silicone | Sì |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / a temperatura ambiente |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.