Sigillante per fughe
Sigillante per fughe per settore alimentare
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Emissioni molto basse
Proprietà delle emissioni testate.
Approvato per l'uso negli ambienti alimentari (certificato ISEGA)
Ideale per la sigillatura in aree dove vengono lavorati o conservati prodotti alimentari
Elastico
- Compensazione delle dilatazioni dei diversi materiali
- Assorbe vibrazioni e suoni
Previene la corrosione da contatto
Sistema di indurimento senza formazione di bolle
Senza silicone
Testato secondo la normativa EN 15651 Parte 4
- Comportamento alla fiamma: Classe E
- Resistenza allo strappo: superata
- Perdita del volume: ≤ 10%
- Comportamento alla trazione sotto tensione: superato
- Adesione/espansione dopo l'immersione in acqua per 28 giorni:
- superata
- Adesione/espansione dopo l'immersione in acqua salata per 28 giorni: superata
- Comportamento alla trazione sotto tensione a -30 °C: superato
- Durata: superata
Caratteristiche tecniche(X)
Il sigillante per fughe è ideale per unire i giunti in movimento e di raccordo in ambienti interni ed esterni in calcestruzzi e massetti esposti a carichi statici o transito di mezzi, quali i giunti nei magazzini di stoccaggio, nei centri di produzione, nei parcheggi multipiano, nei cortili, nei parcheggi sotterranei e nei pavimenti a piastrelle di androni e scalinate.
Pretrattare in modo idoneo la superficie e inserire il cordone di tamponamento PE nella giuntura. Verificare che il sigillante venga inserito senza bolle o cavità e che aderisca completamente ai bordi della giuntura. Ove necessario, levigare il sigillante per fughe con il lisciante.
Per ulteriori informazioni relative all'applicazione e alle dimensioni delle giunture, fare riferimento alla scheda tecnica e alle "Note di carattere generale relative all'applicazione di sigillanti".
Colore | Grigio |
Contenuto | 600 ml |
Base chimica | Poliuretano monocomponente |
Densità | 1,35 kg/l |
Allungamento massimo d'esercizio | 20 % |
Resistenza temperatura min | -40 °C |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Temperatura di lavorazione superficie min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione superficie max | 40 °C |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 40 °C |
Tempo di filmazione min | 65 min |
Condizioni per tempo di filmazione | a 23°C e 50% di umidità relativa |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / conservazione in ambiente fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare, da 15 °C a 25 °C, nel contenitore originale ben chiuso |
Senza solventi | Sì |
Senza silicone | Sì |
Rivestibile/verniciabile | Sì |
Odore/profumo | Inodore |
Resistenza ai raggi UV | Stabilizzato ai raggi UV |
Allungamento a rottura | 700 % |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.