Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sigillante per forni 1000

Composto sigillante, Fire cement 1000

Cod. art. 08932900

EAN 4024835592000

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sigillante per forni 1000

Cod. art. 08932900
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
Sigillante monocomponente senza solventi con eccellente resistenza termica, elevato livello di resistenza ed eccellente adesione alle superfici metalliche.

Nessuna formazione di sedimento


Durante lo stoccaggio gli ingredienti NON si separano l'uno dall'altro



Pronta all'uso


Non è necessario mescolare preventivamente il materiale, come per esempio con i prodotti in bomboletta


Può essere estratto facilmente con una pistola per cartucce



Resistente al gelo


È possibile conservarlo a temperature inferiori a 0°C (circa -5°C)



Senza silicone

Indicazione

Il sigillante non è elastico una volta che si è asciugato.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il sigillante per forni 1000 è ideale nel settore degli apparecchi di riscaldamento, in particolare per sigillare caldaie, forni, fornelli, camini, raccordi di camere di combustione, tubi di gas combusti e dispositivi nei settori che utilizzano temperature elevate fino a 1000°C. Inoltre, può essere utilizzato al posto dei cordoni sigillanti nelle porte delle caldaie in seguito a ispezione annuale e/o dopo la pulizia.

Istruzioni

La superficie deve essere pulita, asciutta, priva di polvere e grasso e non lucidata.

Base chimica

Stucco a base di vetro solubile con filler minerali

Contenuto

310 ml

Contenitore

Cartuccia

Resistenza temperatura max

1000 °C

Densità

2,21 g/cm³

Colore

Grigio ghisa

Rivestibile/verniciabile

Odore/profumo

Neutro

Viscosità/consistenza

Pastoso

Elasticità permanente

Elasticità praticamente assente

Restringimento

Minimale

Tempo d'indurimento

2 d

Velocità di vulcanizzazione completa

1 mm/g

Idrosolubile

Difficilmente solubile in acqua

Resistenza temperatura min/max

-5 a 1000 °C

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 30 °C

Resistenza contro

Grassi, Prodotti per la pulizia domestica, Olio, Gas della combustione e relativi condensati

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / in cartuccia sigillata, max. 30°C

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.