Sigillante per condotto di ventilazione
Sigillante per condotto di ventilazione
SIGILLLANTE-CONDOTTO-VENTILAZIONE-310ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Inodore
Nessun odore sgradevole per gli utenti e l'ambiente.
Elastico
Assorbe l'allungamento del materiale nel lungo periodo, prevenendo efficacemente la formazione di crepe sui giunti.
Resistente all'invecchiamento e alle intemperie
Non contiene sostanze che compromettono la bagnatura della vernice.
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
- Si prega di osservare la scheda "Note di carattere generale relativa all'applicazione di sigillanti"
- Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica
- Durante la fase di indurimento, è necessario garantire un ricambio d'aria sufficiente
- Un maggiore spessore del rivestimento aumenta il tempo di indurimento
Caratteristiche tecniche(X)
Per sigillare i condotti di ventilazione e gli impianti e i sistemi di aspirazione delle cucine industriali.
- La superficie deve avere una buona capacità portante e deve essere pulita, asciutta e priva di grasso, ruggine e acqua
- Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica
Contenuto | 310 ml |
Contenitore | Cartuccia |
Colore | Grigio |
Base chimica | Dispersione di resina acrilica |
Odore/profumo | Neutro |
Densità | 1,57 g/cm³ |
Allungamento massimo d'esercizio | 12,5 % |
Durezza Shore A | 14 |
Velocità di vulcanizzazione completa | 3 mm/g |
Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa | 23°C e 50% di umidità relativa |
Tempo di filmazione min | 20 min |
Condizioni per tempo di filmazione | a 23°C e 50% di umidità relativa |
Resistenza temperatura min | -40 °C |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 50 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | stoccaggio in ambiente al riparo dal gelo |
Compatibilità rivestimento | Sì |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Sostanze interferenti con vernice | No |
Senza silicone | Sì |
Resistenza contro | Invecchiamento, Acido citrico (10%), Detersivo, Soluzione di cloro (5%), Acido acetico (5%), Formaldeide (30%), Alcool isopropilico, Soluzione salina (25%), Soda caustica (50%), Saponata (20%), Acqua, Perossido di idrogeno (10%), Erosione a causa degli agenti atmosferici, Detersivo per bucato, Grassi commestibili, Acido lattico |
Pretrattamento della superficie necessario | No |
Rivestibile/verniciabile | Condizionale, necessario test preliminare |
Sostenibilità | Inquinanti/emissioni |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.