Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sigillante adesivo SMP XTREME

Sigillante adesivo SMP Xtreme

Cod. art. 0893237130

EAN 4068362125973

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sigillante adesivo SMP XTREME

Cod. art. 0893237130
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
Adesivo e sigillante elastico a base di SMP per incollaggio di aree ampie e resistente alle alte temperature

Tempo di filmazione lungo


  • Ideale per grandi superfici

  • Le superfici di contatto possono essere riposizionate

  • Consente l'incollaggio o la sigillatura di componenti complessi


Breve resistenza alle alte temperature


Adatto per i rivestimenti a polvere



Applicazioni versatili


  • Buone proprietà di adesione su diverse superfici

  • Buona stabilità UV e resistenza agli agenti atmosferici in ambienti esterni

  • Non corrosivo sui metalli

  • Adatto per gli incollaggi e le sigillature negli impianti di trasformazione alimentare (ISEGA)


Giunto adesivo elastico


  • Compensa le dilatazioni dei diversi materiali

  • Assorbe vibrazioni e suoni

  • Finitura liscia


Levigabile e verniciabile


  • L'adesivo può essere verniciato con la maggior parte delle vernici e delle pitture standard una volta indurito

  • Pronto per la levigatura una volta indurito completamente


Compatibile con pietra naturale



Senza solventi e silicone

Prova di prestazioni

ISEGA:


Utilizzabile in luoghi in cui vengono trattati o conservati alimenti, ad esempio per l'incollaggio su zone di pareti e pavimenti nelle aziende di trasformazione alimentare. N. certificazione: 42178 U16

Indicazione

Per l'incollaggio su PVC, ABS, PS duro, calcestruzzo e superfici con rivestimento a polvere, si consiglia l'applicazione di primer AdhesionPlus per plastica/legno/pietra.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per costruzione di veicoli, carrozzerie, roulotte e container, per la tecnologia di ventilazione e climatizzazione, settore edile, diverse aree industriali, costruzioni navali e per metallo, realizzazione di attrezzature e impianti, industria della carta e per applicazioni nelle industrie farmaceutiche, delle bevande e degli alimenti, ecc.


Le possibili applicazioni includono l'incollaggio di parti, posa di laminati, canaline elettriche, costruzione di scale, incollaggio di facciate, elementi a sandwich (cassette), incollaggio di vetri su mobili e costruzione di vetrine, parchi eolici, fissaggio di cartelli, ecc.

Istruzioni

Le superfici di applicazione devono essere solide, pulite, asciutte e prive di grasso e olio. Tagliare il tappo filettato, avvitare l'ugello e tagliare alla larghezza della sezione desiderata. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione. Applicare l'adesivo in cordoni verticali a una distanza di 30 cm. Risigillare la cartuccia aperta a tenuta stagna. I pezzi da lavorare devono essere uniti prima della filmazione. Le parti sono fissate/premute dopo la giunzione fino a quando non viene raggiunta la forza funzionale. Rimuovere eventuale adesivo fuoriuscito mentre è ancora fresco. La pulizia dell'adesivo indurito può essere effettuata solo meccanicamente.

Contenuto

290 ml

Contenitore

Cartuccia

Base chimica

Polimero silano modificato

Colore

Bianco

Tempo di filmazione min/max

20-25 min

Condizioni per densità

1,54 g/cm³ / a 20°C

Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa

4 mm/g / 20°C e 50% di umidità relativa

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 40 °C

Resistenza temperatura min/max

-40 a +100 °C

Resistenza termica max temporanea

180 °C

Resistenza a trazione min.

2,6 N/mm²

Tempo di filmazione min

20 min

Resistenza a tensione e taglio combinata min

3 N/mm²

Allungamento a rottura min

350 %

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi / da 15°C a 25°C

Senza silicone

Senza solventi

Senza PVC

Senza isocianati

Sostenibilità

Inquinanti/emissioni

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pistola di estrusione pneumatica Juniorfix

PISTOLA DESTR.PNEUM.JUNIORFIX-310ML

Pistola di estrusione potente e leggera per applicare i prodotti in cartuccia. Ideale per adesivi e sigillante con una viscosità bassa ed elevata.
x 1 pz.
Manual caulking gun for cartridges 24:1

MANCLKGGUN-CART-24:1-(UPTO-310ML)

Robust and semi-open manual cartridge application gun for highly viscous adhesives and sealants
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Coltello apri cartuccia

COLTELLO PER CARTUCCE SIGILLANTI

Per il taglio di cartucce in plastica e il taglio di precisione dei beccucci in plastica alla lunghezza e all'angolo desiderati
x 1 pz.
Legante per superfici; primer per materiale plastico/legno/pietra

PRIMER PER PLAST./LEGNO/PIETRA 250ML

Ottimizzazione di plastica, legno, pietra e superfici in cemento
Ugello speciale per cartucce V-Cut

JET-CART-SPEC-(V-CUT)-10X8,5

Ugello per applicazione Ugello V-cut appositamente concepito per adesivi
x 25 pz.
Detergente universale tipo 60

PULITORE PER ALLUMINIO T60 1000ML

Detergente non corrosivo universale per varie materie plastiche e superfici verniciate a polvere e metalliche
Panno per pulizia Tex-Rein

PANNI DI PULIZIA TEX-REIN 150PZ.

Panno ideale per la pulizia di aree sensibili a polvere e pelucchi
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.