Sifone universale per lavelli Polipropilene bianco
Sifone universale per lavelli, scarico flessibile
SIFONE LAVELLO C/TUBO FLESS. DN50
Cod. art. 0888800400
EAN 4024835769303
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Raccordo di scarico flessibile di alta qualità per installazioni complesse
Caratteristiche tecniche(X)
Per lavelli
Materiale | PP - Polipropilene |
Colore | Bianco |
Filettatura di collegamento | 1 1/2 poll. |
Larghezza nominale scarico DN | DN.. 50.., DN.. 40.. |
Design uscita | Flessibile |
Resistenza temperatura min/max | 0 a 100 °C |
Resistenza termica max temporanea | 130 °C |
Altezza min/max (H1) | 180-320 mm |
Altezza 2 (H2) | 125 mm |
Lunghezza min/max (L) | 300-560 mm |
Design adattatore tubo flessibile | Piegato a gomito, Dritto |
Resistenza contro | Prodotti per la pulizia domestica |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.