Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sifone per montaggio a filo standard In polipropilene bianco in più parti

Sifone lavatrice standard install. sotto intonaco
SIFONE STANDARD P.LAVATRICE DN40/50

Cod. art. 0888800310

EAN 4038898250951

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sifone per montaggio a filo standard In polipropilene bianco in più parti

Cod. art. 0888800310
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
Per lavatrici

Soluzione elegante: collegamento a filo per lavatrici


  • Il raccordo combinato standard è adatto per la maggior parte delle installazioni

  • Il pannello di copertura cromato e funzionale si adatta a bagni o cucine di qualsiasi design

  • Il tappo protettivo in dotazione impedisce l'ingresso di sporcizia nel tubo di scarico durante la preparazione delle pareti e il montaggio

  • Serraggio sicuro a mano grazie ai dadi robusti e facili da usare

  • La plastica di alta qualità è infrangibile, resistente ai detergenti per la casa e caratterizzata da superfici lisce e non porose
  • Informazioni sui prodotti

    Caratteristiche tecniche(X)

    Certificati/ Documenti

     | 

     | 

    Materiale

    PP - Polipropilene

    Colore

    Bianco

    Larghezza nominale scarico DN

    DN.. 40.., DN.. 50..

    Resistenza temperatura min/max

    0 a 100 °C

    Prodotti complementari:
     
    Prodotto
    Descrizione
    Numero
    UI
    Prezzo
    /UI
    Raccordo di giunzione

    ALLUNGAMENTO P/UP SIFONE FILETTO50MM

    For washing machines