Sifón universal para fregaderos Polipropileno blanco
Sifón universal para fregaderos, salida flexible
DRN-SNK-UNISIPHON-FLEXOUTFLOW-DN
TOPDRAIN
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Accesorio de drenaje flexible y de alta calidad para situaciones de instalación complicadas
Hojas de datos(X)
Para fregaderos
Material | PP - Polipropileno |
Color | Blanco |
Rosca de conexión | 1 1/2 pulgada |
Anchura nominal del desagüe DN | DN 50 |
Diseño de la salida | Flexible |
Resistencia a temperatura mín./máx. | 0 hasta 100 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 130 °C |
Altura mínima/máxima (H1) | 180-320 mm |
Altura 2 (H2) | 125 mm |
Longitud mínima/máxima (L) | 300-560 mm |
Diseño del adaptador de la manguera | Arrancado |
Resistencia contra | Productos de limpieza domésticos |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!