Sifón para lavadoras Polipropileno blanco
Sifón para lavadora
-ABLF-WM-SIPHON-45GRAD
TOPDRAIN
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Accesorio de drenaje de alta calidad para instalaciones estándar con salida horizontal o vertical
Hojas de datos(X)
Material | PP - Polipropileno |
Color | Blanco |
Anchura nominal del desagüe DN | DN 50 |
Resistencia a temperatura mín./máx. | 0 hasta 100 °C |
Altura mínima/máxima | 180-320 mm |
Altura 2 | 77 mm |
Longitud | 300 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!