Sifón con forma de botella, estándar Cromado
Sifón con forma de botella estándar, cromado
DRNWB-BTLSIPH-STRD-(CR)-1 14INX32MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Accesorio de drenaje cromado de alta calidad con roseta para lavabos con baja profundidad de instalación
Hojas de datos(X)
Material | Latón |
Superficie | Cromado |
Anchura nominal DN | DN 32 |
Rosca de conexión | 1 1/4 pulgadas |
Longitud del tubo de inmersión | 120 mm |
Longitud del tubo de pared | 190 mm |
Diámetro de la roseta (externo) | 78 mm |
Altura mínima/máxima (H1) | 124-229 mm |
Altura 2 (H2) | 89 mm |
Longitud (L) | 225 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!