Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Sifão de tubos p/ bidé, cromado

Sifão de tubos p/ bidé, cromado

Art. 0888800620

EAN 4038898531036

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Sifão de tubos p/ bidé, cromado

Art. 0888800620
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
With adjustable immersion pipe, wall pipe and escutcheon
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Latão

Superfície

Cromado

Conector de rosca

1 1/4 pol.

Largura nominal de saída DN

DN.. 32..

Altura máx. (H1)

140 mm

Altura 2 (H2)

80 mm

Comprimento (L)

240 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tubo de extensão p/ sifão de escoamento

EXTPIP-(CR)-32X120MM

For all common wastewater fittings
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Sifão p/ válvula de paragem de escoamento

VLVESIEVE-65X5/4IN

For sinks
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
Peças de substituição para este produto:
Sifão de tubos esc. de imersão

FLGPIP-STRAIGHT-(CR)-32X200MM

For all common wastewater fittings
x 1 Un.
Sifão de escoamento em L

DRNELBW-(CR)-32X300MM

With 90° angle