Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Sifão de máquina de lavar

Sifão de máquina de lavar

Art. 0888800300

EAN 4024835769211

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Sifão de máquina de lavar

Art. 0888800300
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
With rigid outlet (0-90°) and two hose adapters
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Polipropileno

Cor

Branco

Largura nominal de saída DN

DN.. 50..

Resistência mín./máx. à temperatura

0 a 100 °C

Altura mín./máx.

180-320 mm

Altura 2

77 mm

Comprimento

300 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador p/ máquina de lavar de aparafusar

ADAPT-WMA-DRAINARMATURE

Screw-in
x 10 Un.
Máquina de lavar c/ peça em T

PCE-T-WM-(1 1/2IN)XDN40

Connect two washing machines
x 1 Un.
Mangueira flexível p/ saída rígida

HOSE-FLEX-(L350-750MM)-DN50

A flexible addition to rigid outlets
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
Peças de substituição para este produto:
Kit de vedação

SEAL-SET-6PCS

For all common wastewater fittings
x 1 Un.
Porca de união

UNNUT-2IN

For connecting outlet components
x 5 Un.
Kit de roseta

ROS-DN50-(FLAT/HIGH)-SET-4PCS

For wall connections