Sierra japonesa de mano Kataba
Sierra de mano japonesa Kataba
JAPSAW-KATABA-L250MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Corte muy limpio y preciso
Esta sierra solo corta en el recorrido de tracción. Debido a ello, la hoja puede ser mucho más fina y dura.
Larga vida útil
Las hojas de acero endurecido con láser se afilan con gran precisión.
Hojas de datos(X)
Para realizar cortes de una longitud determinada y profundos. También es ideal para trabajar en lugares de difícil acceso gracias a la hoja flexible
Longitud de trabajo | 250 mm |
Grosor de la hoja | 0,4 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!