Sierra japonesa de mano, 2C
Sierra japonesa de mano, 2 componentes
-JAPSAE-2K-GRF-250MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Idónea tanto para cortes normales como para cortes profundos
Sierra fina sin arco
Orientación excelente de la hoja; cómoda de usar
Empuñadura revólver de dos componentes
Para trabajar en lugares de difícil acceso
Hoja de sierra excepcionalmente flexible
Evita daños en los dientes durante el transporte
Protector de hoja de excelente calidad
Hojas de datos(X)
Longitud | 430 mm |
Longitud de lámina | 250 mm |
Ancho de lámina | 59 mm |
Grosor de la hoja | 0,6 mm |
Espaciado entre dientes | 1,6 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!