Sierra japonesa de mano, 1C
Sierra japonesa de mano 1 componente
-JAPSAE-1K-GRF-L250MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sierra de dientes finos, sin arco
Con empuñadura
Orientación excelente de la hoja; cómoda de usar
Hoja de sierra excepcionalmente flexible
Para trabajar en lugares de difícil acceso
Incluye protección de los dientes
Hojas de datos(X)
Idónea tanto para cortes a la longitud deseada como para cortes profundos
Longitud | 445 mm |
Longitud de lámina | 250 mm |
Ancho de lámina | 59 mm |
Grosor de la hoja | 0,6 mm |
Espaciado entre dientes | 1,6 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!