Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Sierra de corte e ingletadora KGS 270-60 E

Ingletadora KGS 270-60-E
INGLETADORA-TELESCOPICA-(KGS 270-60 E)
MASTER

Nº de art. 07013440
EAN 4056807515427
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
Ingletadora muy compacta y ligera con control de régimen electrónico del motor, función de deslizamiento y un potente motor de 1550 vatios, que además cuenta con hoja de sierra de SC de 24 dientes, herramienta de montaje y fijación para la pieza de trabajo

La velocidad de corte perfecta, en particular para materiales sensibles a la temperatura


Control de régimen electrónico del motor



Apta para una elevada capacidad de corte


Función de tensado con guía deslizante interna, además de rodamientos de bolas y deslizantes de excelente calidad



Trabajo de precisión e iluminación óptima de la zona de trabajo


La luz LED ilumina la línea de corte aprovechando la sombra de la hoja de sierra.



Trabajo preciso sea cual sea la alineación


Base fresada y tope de fundición de aluminio de gran calidad con diseño optimizado



Mecanizado seguro de piezas pequeñas y cortes inclinados


Tope deslizante izquierdo para la pieza de trabajo



Entorno de trabajo limpio


Extracción eficaz del polvo en 2 puntos



Cambios rápidos de la hoja de sierra


Bloqueo del husillo empotrado en la carcasa



Transporte fácil


Función de bloqueo firme para la guía y el cabezal de la sierra

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para madera, MDF y laminado

Tensión nominal

230 V/CA

Frecuencia

50 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Diámetro máximo de la hoja de sierra

216 mm

Se puede utilizar para diámetro interior

30 mm

Ancho de corte

270 mm

Profundidad de corte

60 mm

Entrada de alimentación

1550 W

Ángulo de inglete máximo

50 grados

Ángulo de inclinación máximo

48 grados

Dirección de giro para el ángulo de inclinación

Izquierda

Peso de la máquina

15 kg

Longitud del cable

2 m

Velocidad a ralentí mínima/máxima

2600-5200 U/min(rpm)

Velocidad a ralentí máxima

5200 U/min(rpm)

Vibración

2.1 m/s²

Nivel de presión acústica

91 dB

Longitud

430 mm

Anchura

460 mm

Altura

560 mm

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Hoja de sierra para paneles

BLDE-CRCLS-WO-TC-VT-216X48NEGX30

Especial para uso móvil. Para corte de secciones transversales con sierra de inglete, sierra de vaivén y sierra angular.
x 1 Cant.
Hoja de sierra para paneles

BLDE-CRCLS-WO-TC-TFT216X60NEGX30

Especial para uso móvil. Para corte de secciones transversales con sierra de inglete, sierra de vaivén y sierra angular.
x 1 Cant.
Hoja de sierra para paneles

BLDE-CRCLS-WO-TC-TFT216X80NEGX30

Especial para uso móvil. Para corte de secciones transversales con sierra de inglete, sierra de vaivén y sierra angular.