Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Sierra de corte e ingletadora KGS 250-60

Ingletadora KGS 250-60
INGLETADORA-TELESCOPICA-(KGS 250-60)
MASTER

Nº de art. 07013430
EAN 4056807515311
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
Ingletadora muy compacta y ligera con función de deslizamiento y un motor de par alto de 1400 vatios, que además cuenta con hoja de sierra de SC de 24 dientes, herramienta de montaje y fijación para la pieza de trabajo para poder transportarla.

Apta para una elevada capacidad de corte


Función de tensado con guía deslizante interna, además de rodamientos de bolas y deslizantes de excelente calidad



Trabajo de precisión e iluminación óptima de la zona de trabajo


La luz LED ilumina la línea de corte aprovechando la sombra de la hoja de sierra.



Ajuste del inglete y la inclinación rápido y sencillo


Inmovilización en ángulos normalizados



Trabajo preciso sea cual sea la alineación


Base fresada y tope de fundición de aluminio de gran calidad con diseño optimizado



Entorno de trabajo limpio


Extracción eficaz del polvo en 2 puntos



Transporte fácil


  • Función de bloqueo firme para la guía y el cabezal de la sierra

  • Asas de transporte muy prácticas, que a la vez alargan notablemente la superficie de apoyo de la pieza de trabajo
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para madera, MDF y laminado

Tensión nominal

230 V/CA

Frecuencia

50 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Diámetro máximo de la hoja de sierra

216 mm

Se puede utilizar para diámetro interior

30 mm

Ancho de corte

250 mm

Profundidad de corte

60 mm

Entrada de alimentación

1400 W

Ángulo de inglete máximo

48 grados

Ángulo de inclinación máximo

48 grados

Dirección de giro para el ángulo de inclinación

Izquierda

Peso de la máquina

11,5 kg

Longitud del cable

2 m

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-4600 U/min(rpm)

Velocidad a ralentí máxima

4600 U/min(rpm)

Vibración

2.7 m/s²

Nivel de presión acústica

92 dB

Longitud

355 mm

Anchura

445 mm

Altura

425 mm

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Hoja de sierra para paneles

BLDE-CRCLS-WO-TC-VT-216X48NEGX30

Especial para uso móvil. Para corte de secciones transversales con sierra de inglete, sierra de vaivén y sierra angular.
x 1 Cant.
Hoja de sierra para paneles

BLDE-CRCLS-WO-TC-TFT216X60NEGX30

Especial para uso móvil. Para corte de secciones transversales con sierra de inglete, sierra de vaivén y sierra angular.
x 1 Cant.
Hoja de sierra para paneles

BLDE-CRCLS-WO-TC-TFT216X80NEGX30

Especial para uso móvil. Para corte de secciones transversales con sierra de inglete, sierra de vaivén y sierra angular.