Sidemarkeringslys bakre skruforbindelse vinkelbr.
Sidemarkeringslys bakre skruforbindelse vinkelbr.
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Design | Uten vinkelbraketter |
Lampetype | Pære |
Lysfarge | Oransje |
Kabelkontakt | Skrueforbindelse |
Min./maks. nominell spenning | 12 / 24 V/DC |
Funksjoner | Sidemarkeringslys |
Nominell effekt | 4 W |
Lengde | 110 mm |
Bredde | 55 mm |
Høyde | 34 mm |
Hullavstand | 75 mm |
Godkjenningsmerke | ADR |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.