Sidemarkeringslys LED for Schmitz
Sidemarkeringslys LED for Schmitz
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Design | Med vinkelbrakett |
Lampetype | LED |
Lysfarge | Oransje |
Kabelkontakt | Skrueforbindelse |
Nominell spenning | 24 V/DC |
Funksjoner | Sidemarkeringslys |
Nominell effekt | 1.3 W |
Lengde | 119 mm |
Bredde | 44 mm |
Høyde | 16 mm |
Hullavstand | 70 mm |
Godkjenningsmerke | ADR |
IP-beskyttelsesklasse | IP 69K |
Sammenligningsnummer | 066203 |