Sidemarkeringslys LED PRO
Sidemarkeringslys LED PRO
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lampetype | LED |
Antall LED-er | 1 STK |
Lysfarge | Oransje |
Kabelkontakt | 90° HOTMELT-kontakt |
Kabellengde | 0,5 m |
Nominell spenning | 24 V/DC |
Funksjoner | Sidemarkeringslys |
Nominell effekt | 0.8 W |
Lengde | 95 mm |
Bredde | 31 mm |
Høyde | 7,5 mm |
Hullavstand | 70 mm |
Godkjenningsmerke | ADR |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.