Side support for load carrier
Side support for load carrier
Ürün no. 096380 438
EAN 4056807924663
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Plastik |
Parça sayısı | 2 ADET |
Uzunluk | 45 mm |
Genişlik | 80 mm |
Yükseklik | 155 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,495 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!