Sichttafelsystem Wand, einfarbig DIN A4
SICHTTAFELSYS-WAND-5FACH-ROT
Art.-Nr. 0957570026
EAN 4056807923208
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ein Komplettset zur einfachen Wandmontage
- Halter aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Zur Organisation der Reiter mit blanko Einsteckschildern
- Scannertauglich dank reflexionsarmer Folie
- Ideal für den dauerhaften Einsatz
Datenblätter(X)
Für Dokumente in DIN A4 wie z. B. Maschinenakten, betriebliche Kennzahlen, Mitarbeiterinformationen, Orientierungsinformationen, Gefahrstoffhinweise, Betriebsanweisungen, Brandschutzkennzeichnung.
Farbe | Rot |
Werkstoff | Kunststoff |
Höhe | 280 mm |
Breite | 340 mm |
DIN-Format | A4 |
Ausführung | 5-teilig |