Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sichttafelsystem Wand, einfarbig DIN A4

Sichttafelsystem Wand einfarbig
SICHTTAFELSYS-WAND-5FACH-DUNKELBLAU

Art.-Nr. 0957570027
EAN 4056807923215
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
Wandhalterung mit fünf Sichttafeln zur übersichtlichen Aufbewahrung von Dokumenten im Format DIN A4
  • Ein Komplettset zur einfachen Wandmontage

  • Halter aus pulverbeschichtetem Stahlblech

  • Zur Organisation der Reiter mit blanko Einsteckschildern

  • Scannertauglich dank reflexionsarmer Folie

  • Ideal für den dauerhaften Einsatz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Dokumente in DIN A4 wie z. B. Maschinenakten, betriebliche Kennzahlen, Mitarbeiterinformationen, Orientierungsinformationen, Gefahrstoffhinweise, Betriebsanweisungen, Brandschutzkennzeichnung.

Farbe

Dunkelblau

Werkstoff

Kunststoff

Höhe

280 mm

Breite

340 mm

DIN-Format

A4

Ausführung

5-teilig

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen