Sichtbetonkegel
Sichtbetonkegel
BETSICHTKGL-38MM
Art.-Nr. 0519170022
EAN 4099618706349
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gießbeton frei von PVC, FCKW und HFKW Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)
Datenblätter(X)
Zum Aufkleben auf den OKTAGON® Stopfen 22. Schattenfuge ca. 2 mm
Nach dem Verschließen der Spannstelle mit dem mitgelieferten Stopfen für Oktagon®-PLUS, wird die Gießbetonscheibe mit dem Faserbetonkleber eingeklebt. Die Klebeflächen sind vorher von Staub und sonstigen Verschmutzungen zu befreien. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen!
Außendurchmesser | 38 mm |