Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sichtbetonkegel

Sichtbetonkegel
BETSICHTKGL-38MM

Art.-Nr. 0519170022
EAN 4099618393044

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sichtbetonscheibe aus Gießbeton für den Einsatz bei Sichtbetonanforderungen

Gießbeton frei von PVC, FCKW und HFKW Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Aufkleben auf den OKTAGON® Stopfen 22. Schattenfuge ca. 2 mm

Anleitung

Nach dem Verschließen der Spannstelle mit dem mitgelieferten Stopfen für Oktagon®-PLUS, wird die Gießbetonscheibe mit dem Faserbetonkleber eingeklebt. Die Klebeflächen sind vorher von Staub und sonstigen Verschmutzungen zu befreien. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen!

Außendurchmesser

38 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen