Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungszangen-Satz für Antriebswellen 3-teilig

Sicherungringzangen-Set 3-teilig
SIZANG-SET-ANTRBWLLN-3TLG

Art.-Nr. 1952006825
EAN 4062856072507

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezialzangen mit unterschiedlichen Kopfformen zur De- und Montage von Außensicherungsringen ohne Öse

Gute Erreichbarkeit von auch schwer zugänglichen und tiefliegenden Ringen


Schlanke Bauform



Angenehmes Handling


Selbstschließungs-Mechanismus



Lieferumfang


  • 1 Sicherungszange abgewinkelt 30°, Länge 210 mm

  • 1 Sicherungszange abgewinkelt gerade, Länge 210 mm

  • 1 Sicherungszange leicht abgewinkelt, Länge 210 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Produktgewicht (per Stück)

574 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen