Sicherungsstift Für die Steildach-Seitenschutzsysteme
SISTI-ECKSHTZ-STEILDACHSYSTEM-A2-D8-60MM
Art.-Nr. 0838907119
EAN 4068362022654
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Montageanleitung beachten.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl |
Produktgewicht (per Stück) | 0,040 kg |
Länge | 65 mm |
Breite | 12 mm |