Sicherungsscheibe für Wellen ohne Nut, Form KS
Stahl blank ohne Nut Form KS
SHB-SI-WL-KS-D8,0
Art.-Nr. 0438048
EAN 4038898454106
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur sicheren axialen Begrenzung der Bewegungsfreiheit auf Wellen.
- Übertragung von Axialkräften von dem andrückenden Maschinenteil.
Datenblätter(X)
Befestigung von Schaltern und Kontrollleuchten, Elektroindustrie, Büromaschinen, Haushaltsgeräte usw.
![]() | |
Passend für Wellen | 8 mm |
Innendurchmesser (d1) | 7,75 mm |
Außendurchmesser (d2) | 19,5 mm |
Dicke (s1) | 0,7 mm |
Anzahl Zacken | 6 STK |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Form | KS |
Geeignet für | Wellen ohne Nut |
RoHS-konform | Ja |
