Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsscheibe für Wellen DIN 6799, Stahl, phospahtiert

DIN 6799 Stahl phosphatiert
SHB-SI-WL-DIN6799-(PHR)-D7,0

Art.-Nr. 049070
EAN 4011231411936

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Nutdurchmesser

7 mm

Passend für Wellen min./max.

8-11 mm

Innendurchmesser (d1)

5,84 mm

Außendurchmesser (d2)

14,3 mm

Dicke (s1)

0,9 mm

DIN

6799

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

Form

RA

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen