Sicherungsscheibe für Wellen DIN 6799, Stahl, phospahtiert
DIN 6799 Stahl phosphatiert
SHB-SI-WL-DIN6799-(PHR)-D1,2
Art.-Nr. 049012
EAN 4011231411608
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Nutdurchmesser | 1,2 mm |
Passend für Wellen min./max. | 1,4-2 mm |
Innendurchmesser (d1) | 1,01 mm |
Außendurchmesser (d2) | 3,25 mm |
Dicke (s1) | 0,3 mm |
DIN | 6799 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
Form | RA |
RoHS-konform | Ja |
