Sicherungsscheibe für Welle DIN 6799, Stahl, verzinkt
DIN 6799 Stahl verzinkt
SHB-SI-WL-DIN6799-(A2K)-D15,0
Art.-Nr. 04900153
EAN 4055375688601
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Nutdurchmesser | 15 mm |
Passend für Wellen min./max. | 16-24 mm |
Innendurchmesser (d1) | 12,61 mm |
Außendurchmesser (d2) | 29,4 mm |
Dicke (s1) | 1,5 mm |
DIN | 6799 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | RA |
RoHS-konform | Ja |
