Sicherungsscheibe für Welle DIN 6799, Edelstahl 1.4122
DIN 6799 Edelstahl 1.4122
SHB-SI-WL-DIN6799-1.4122-D8,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Nutdurchmesser | 8 mm |
Passend für Wellen min./max. | 9-12 mm |
Innendurchmesser (d1) | 6,52 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16,3 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
DIN | 6799 |
Werkstoff | Edelstahl, 1.4122 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
