Sicherungsscheibe VS Federstahl, blank
Federstahl blank Typ VS
SHB-SI-VS-24,0X17,0X1,90
Art.-Nr. 0493916
EAN 4038898379188
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch die Form einer Tellerfeder wird ein optimaler Kraftschluss bei gleichzeitigem Formschluss durch die Schrägverzahnung erreicht.
Hauptsächlich bei kurzen Schrauben und bei Belastungen senkrecht zur Schraubenachse ist es in vielen Fällen sinnvoll, die Verbindung zusätzlich zur Vorspannkraft mit Sicherungsscheiben gegen selbsttätiges Losdrehen zu sichern. Für erschwerte Bedingungen, wie härtere Unterlagen, Langlöcher, Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9, ist die verstärkte Ausführung VS zu empfehlen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Passend für Gewinde (Zoll) | 5/8 Zoll |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Höhe (h1) | 2,6 mm |
Dicke (s1) | 1,9 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | VS |
