Sicherungsscheibe VS Federstahl, blank
SHB-SI-VS-13,0X8,4X1,10
Art.-Nr. 049398
EAN 4038898379157
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die Form einer Tellerfeder wird ein optimaler Kraftschluss bei gleichzeitigem Formschluss durch die Schrägverzahnung erreicht.
Hauptsächlich bei kurzen Schrauben und bei Belastungen senkrecht zur Schraubenachse ist es in vielen Fällen sinnvoll, die Verbindung zusätzlich zur Vorspannkraft mit Sicherungsscheiben gegen selbsttätiges Losdrehen zu sichern. Für erschwerte Bedingungen, wie härtere Unterlagen, Langlöcher, Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9, ist die verstärkte Ausführung VS zu empfehlen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Passend für Gewinde (Zoll) | 5/16 Zoll |
Innendurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 13 mm |
Höhe (h1) | 1,7 mm |
Dicke (s1) | 1,1 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | VS |
