Sicherungsscheibe VS Federstahl, Typ VS, Zink-Lamelle-silber (ZFSH)
Federstahl Zink-Lamelle silber Typ VS
SHB-SI-VS-(ZFSH)-D36,0
Art.-Nr. 464830036
EAN 4056807950129
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Tellerfederform
Durch die Form einer Tellerfeder wird ein optimaler Kraftschluss bei gleichzeitigem Formschluss durch die Schrägverzahnung erreicht.
Hauptsächlich bei kurzen Schrauben und bei Belastungen senkrecht zur Schraubenachse ist es in vielen Fällen sinnvoll, die Verbindung zusätzlich zur Vorspannkraft mit Sicherungsscheiben gegen selbsttätiges Losdrehen zu sichern. Für erschwerte Bedingungen, wie härtere Unterlagen, Langlöcher, Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9, ist die verstärkte Ausführung VS zu empfehlen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M36 |
Innendurchmesser (d1) | 38 mm |
Außendurchmesser (d2) | 54 mm |
Höhe (h1) | 4,5 mm |
Dicke (s1) | 3 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Form | VS |
Sicherungsart | Setzsicherung |
