Sicherungsscheibe DIN 6799 Edelstahl 1.4568 magiziniert
DIN 6799 Edelstahl 1.4568 magaziniert
SHB-SI-WL-DIN6799-1.4568-MG-4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Wellen | 4 mm |
Innendurchmesser (d1) | 4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 5 mm |
Dicke (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Werkstoff | Edelstahl, 1.4568 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |