Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsscheibe DIN 6799 Edelstahl 1.4568 magiziniert

DIN 6799 Edelstahl 1.4568 magaziniert
SHB-SI-WL-DIN6799-1.4568-MG-12

Art.-Nr. 0431512
EAN 4063275259197
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
Passend für Wellen

12 mm

Innendurchmesser (d1)

12 mm

Außendurchmesser (d2)

13 mm

Dicke (s1)

1,3 mm

DIN

6799

Werkstoff

Edelstahl, 1.4568

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen