Sicherungsscheibe S

Edelstahl A2 Typ S
SHB-SI-A2-S-7,0X4,3X0,70

Art.-Nr. 0404801040

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sicherungsscheibe S

Art.-Nr. 0404801040
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
Edelstahl A2

Durch die Form einer Tellerfeder wird ein optimaler Kraftschluss bei gleichzeitigem Formschluss durch die Schrägverzahnung erreicht.

Hinweis

Hauptsächlich bei kurzen Schrauben und bei Belastungen senkrecht zur Schraubenachse ist es in vielen Fällen sinnvoll, die Verbindung zusätzlich zur Vorspannkraft mit Sicherungsscheiben gegen selbsttätiges Losdrehen zu sichern.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M4

Passend für Gewinde (Zoll)

5/32 Zoll

Innendurchmesser (d1)

4,3 mm

Außendurchmesser (d2)

7 mm

Höhe (h1)

1,2 mm

Dicke (s1)

0,7 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

S