Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsscheibe S Edelstahl A2

Edelstahl A2 Typ S
SHB-SI-A2-S-5,5X3,2X0,5

Art.-Nr. 0404801030
EAN 4049557818597
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
  • Durch die Form einer Tellerfeder wird ein optimaler Kraftschluss bei gleichzeitigem Formschluss durch die Schrägverzahnung erreicht
Hinweis

Hauptsächlich bei kurzen Schrauben und bei Belastungen senkrecht zur Schraubenachse ist es in vielen Fällen sinnvoll, die Verbindung zusätzlich zur Vorspannkraft mit Sicherungsscheiben gegen selbsttätiges Losdrehen zu sichern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M3

Passend für Gewinde (Zoll)

1/8 Zoll

Innendurchmesser (d1)

3,2 mm

Außendurchmesser (d2)

5,5 mm

Höhe (h1)

0,95 mm

Dicke (s1)

0,5 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

S

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen