Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert)
Federstahl verzinkt Typ S
SHB-SI-S-(MZN)-38,0X27,0X1,8
Art.-Nr. 04930254
EAN 4038898025825
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch die Form einer Tellerfeder wird ein optimaler Kraftschluss bei gleichzeitigem Formschluss durch die Schrägverzahnung erreicht
Hauptsächlich bei kurzen Schrauben und bei Belastungen senkrecht zur Schraubenachse ist es in vielen Fällen sinnvoll, die Verbindung zusätzlich zur Vorspannkraft mit Sicherungsscheiben gegen selbsttätiges Losdrehen zu sichern.
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | 1 Zoll |
Innendurchmesser (d1) | 27 mm |
Außendurchmesser (d2) | 38 mm |
Höhe (h1) | 3,1 mm |
Dicke (s1) | 1,8 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | S |
