Sicherungsscheibe NF E 25511

NF E 25511 Stahl Dickschicht passiviert
SHB-KONTAKT-NFE25511-(ZN8/CN/T0)-4X8

Art.-Nr. 46244 8

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sicherungsscheibe NF E 25511

Art.-Nr. 46244 8

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10000 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl Dickschicht passiviert, ohne Verzahnung an der Unterseite
Die NF E 25511 dient nicht als Kontaktscheibe. Aufgrund der nicht vorhandenen Verzahnung an der Unterscheibe kann kein Kontakt zu dem Grundmetal hergestellt werden. Somit ist diese Scheibe nicht leitfähig.

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,1 mm

Außendurchmesser (d2)

8 mm

Höhe (h1)

1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen