Sicherungsscheibe Federstahl, TYP HS, mechanisch verzinkt
Stahl mechanisch verzinkt Typ HS
SHB-SI-S-HS-(MZN20)-D30,0
Art.-Nr. 463630
EAN 4045727942406
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M30 |
Innendurchmesser (d1) | 30 mm |
Außendurchmesser (d2) | 58 mm |
Höhe (h1) | 7,65 mm |
Dicke (s1) | 7 mm |
Normen | WN 4636 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9 |
Sicherungsart | Setzsicherung |
