Sicherungsscheibe Federstahl, TYP HS, mechanisch verzinkt
Stahl mechanisch verzinkt Typ HS
SHB-SI-S-HS-(MZN20)-D24,0
Art.-Nr. 463624
EAN 4064154190488
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 45 mm |
Höhe (h1) | 6,45 mm |
Dicke (s1) | 6 mm |
Normen | WN 4636 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9 |
Sicherungsart | Setzsicherung |
