Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsringzange Form D für Bohrungssicherungsringe

DIN 5256 Form D Bohrungssicherungsringe
SIZANG-D-(12-25MM)

Art.-Nr. 071402 07
EAN 4045989107162

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Norm: DIN 5256



Griff: Kunststoffüberzogen


Gewährleistet sicheren Halt, rutschhemmend



Spitze aus verdichtetem Federstahl


Höchste Stabilität auch bei fest sitzenden Ringen



Eingesetzte Spitzen


Bietet höchste Stabilität beim Lösen festsitzender Ringe sowie verwindungsarme Montage der Ringe.



Geschraubtes und aufgelegtes Gelenk


Hohe Präzision und optimale Gängigkeit.



Große Anlageflächen


Verwindungsfreie Montage der Ringe.



Zangenkopf


Schlanke Form für optimalen Zugang zum Werkstück, auch an schwer zugänglichen Stellen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sicherungsringzange für Innenringe

Länge (L1)

130 mm

Klemmbereich min./max.

12-25 mm

Backenlänge (L2)

26 mm

Hakenlänge (L3)

12 mm

Werkstoff

Stahl

Zapfendurchmesser (D1)

1,25 mm

Form

D

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen