Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsringe Sortiment 1.050-teilig

DIN 471 Federstahl phosphatiert geölt 1050tlg SOKO
SIRG-WL-SOKO-DIN471-1050TLG

Art.-Nr. 5964043805

EAN 4062856642847

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsringe Sortiment 1.050-teilig

Art.-Nr. 5964043805
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
Sicherungsringe Sortiment DIN 471, Federstahl blank, für Wellen. Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 471

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Phosphatiert

Systemmaß

4.4.1

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1050 STK

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

1113,000 g

Sicherungsringe Sortiment 1.050-teilig inklusive:
100 x
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

SIRG-WL-DIN471-A-10X1,0

Beschreibung:
10 mm
Menge: 100 x
100 x
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

SIRG-WL-DIN471-A-12X1,0

Beschreibung:
12 mm
Menge: 100 x
50 x
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

SIRG-WL-DIN471-A-14X1,0

Beschreibung:
14 mm
Menge: 50 x
50 x
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

SIRG-WL-DIN471-A-15X1,0

Beschreibung:
15 mm
Menge: 50 x
50 x
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

SIRG-WL-DIN471-A-16X1,0

Beschreibung:
16 mm
Menge: 50 x
50 x
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

SIRG-WL-DIN471-A-17X1,0

Beschreibung:
17 mm
Menge: 50 x
50 x
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

SIRG-WL-DIN471-A-18X1,2

Beschreibung:
18 mm
Menge: 50 x
50 x
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

SIRG-WL-DIN471-A-20X1,2

Beschreibung:
20 mm
Menge: 50 x
25 x
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

SIRG-WL-DIN471-A-22X1,2

Beschreibung:
22 mm
Menge: 25 x
25 x
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

SIRG-WL-DIN471-A-24X1,2

Beschreibung:
24 mm
Menge: 25 x
25 x
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

SIRG-WL-DIN471-A-25X1,2

Beschreibung:
25 mm
Menge: 25 x
25 x
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

SIRG-WL-DIN471-A-28X1,5

Beschreibung:
28 mm
Menge: 25 x
25 x
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

SIRG-WL-DIN471-A-30X1,5

Beschreibung:
30 mm
Menge: 25 x
25 x
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

SIRG-WL-DIN471-A-35X1,5

Beschreibung:
35 mm
Menge: 25 x
100 x
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

SIRG-WL-DIN471-A-5X0,6

Beschreibung:
5 mm
Menge: 100 x
100 x
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

SIRG-WL-DIN471-A-6X0,7

Beschreibung:
6 mm
Menge: 100 x
100 x
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

SIRG-WL-DIN471-A-8X0,8

Beschreibung:
8 mm
Menge: 100 x
100 x
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

SIRG-WL-DIN471-A-9X1,0

Beschreibung:
9 mm
Menge: 100 x