Sicherungsring DIN 471
SIRG-WL-DIN471-AS-34X2,5
Art.-Nr. 043834 25
EAN 4024835318792
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 34 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 32,3 mm |
Innendurchmesser (d1) | 31,5 mm |
Augenbreite (a1) | 6,6 mm |
Breite (b1) | 4,2 mm |
Dicke (s1) | 2,5 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |