Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring DIN 472. Bronze CuSn6 blank Form J

SIRG-BO-DIN472-J-CUSN6-15X1

Art.-Nr. 043904151

EAN 4046777691986

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsring DIN 472. Bronze CuSn6 blank Form J

Art.-Nr. 043904151

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

15 mm

Passend für Nutdurchmesser

15,7 mm

Innendurchmesser (d2)

15 mm

Außendurchmesser (d1)

16,2 mm

Augenbreite (a1)

3,7 mm

Breite (b1)

2,0 mm

Dicke (s1)

1 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Kupfer-Zinn

Oberfläche

Blank

Ausführung

Regelausführung

Form

J

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen