Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring mit Lappen Form JK für Bohrung DIN 984 Form JK Stahl blank

DIN 984 Stahl blank Form JK
SIRG-BO-DIN984-JK-47X1,75

Art.-Nr. 04393 47

EAN 4045727605585

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsring mit Lappen Form JK für Bohrung DIN 984 Form JK Stahl blank

Art.-Nr. 04393 47

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

47 mm

Passend für Nutdurchmesser

49,5 mm

Außendurchmesser (d1)

50,5 mm

Augenbreite (a1)

7,2 mm

Breite (b1)

4,4 mm

Dicke (s1)

1,75 mm

Normen

DIN 984

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Regelausführung

Form

JK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen